KEN-TOOL 36003 Gumiabroncsfelfúvó ketrec személy- és teherautó | AC3UHQ 2WFK1

KEN-TOOL 36003 Gumiabroncsfelfújó ketrec utasok és teherautó számára

Raktáron
Tétel: AC3UHQ Típus: 36003Kereszthivatkozás: 2WFK1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,285.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs-felfújó ketrec
Magasság30 "
típusSzemély- és Könnyű Teherautó
súlya80 font.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)102.11
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alapszélesség x hossz (hüvelyk) (21-1 / 2 x 22 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
KEN-TOOL 36001 Hordozható gumiabroncs-felfújó 2 bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Hordozható 2-bár16 "€1,172.38
KEN-TOOL 36002 Gumiabroncsfelfújó 4 bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bár20.5 "€2,118.65
KEN-TOOL 36004 Gumiabroncsfelfújó kosár 3 bar 30 hüvelykes | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bár24 "€2,592.74
ajánlatkérés
KEN-TOOL 36005 Gumiabroncsfelfújó 5 bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bár20.5 "€2,912.23
KEN-TOOL 36006 Gumiabroncsfelfújó kosár 3 bar 26 hüvelykes | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-bár20.5 "€1,662.24
KEN-TOOL 36007 Hordozható, széles bázisú gumiabroncsfelfújó | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Hordozható széles bázisú20.5 "€1,189.14
KEN-TOOL T108 Gumiabroncsfelfújó 7 bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-bár568590 "€3,528.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL 36003 Gumiabroncsfelfújó ketrec utasok és teherautó számára
€1,285.53 /Mértékegység