KEN-TOOL 34848 Külső rögzítő és leszerelő szerszám 49-1/2 hüvelyk 1 hüvelyk készlet | AC3UGR 2WFG6

KEN-TOOL 34848 Külső rögzítő és leszerelő szerszám 49-1/2 hüvelykes 1 hüvelykes készlet

Raktáron
Cikkszám: AC3UGR Típus: 34848Kereszthivatkozás: 2WFG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámbővítés felszerelése és leszerelése
Hossz49.5 "
AnyagAcél
Méret1 "készlet
HasználtNagy teherbírású tubeless teherautó gumik, beleértve az ipari, mezőgazdasági, buszokat és traktorokat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8205593080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretHasználtÁr
KEN-TOOL 34748 Külső rögzítő és leszerelő szerszám, 36 hüvelykes 3/4 hüvelykes készlet | AC3UGN 2WFG2 3474836 "3/4 "készletNormál és nagyméretű, tub nélküli teherautó gumiabroncsok, beleértve az ipari, mezőgazdasági, buszokat és traktorokat€141.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL 34848 Külső rögzítő és leszerelő szerszám 49-1/2 hüvelykes 1 hüvelykes készlet
€344.66 /Mértékegység