Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31820.016.0125 Drilling Screw #8-18 1 1/4 L, 100PK | AB9LDT 2DU97

APPROVED VENDOR U31820.016.0125 Fúrócsavar 8-18 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDT Modell: U31820.016.0125Keresztszám: 2DU97 / 156F69
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
€12.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0125 Fúrócsavar 8-18 1 1/4 L, 100PK
€12.95 /csomag