KEN-TOOL 31444 Gyöngytartó 150 Psi | AC6XDQ 36P426

KEN-TOOL 31444 Gyöngytartó 150 Psi

Raktáron
Tétel: AC6XDQ Típus: 31444Kereszthivatkozás: 36P426

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyöngyülés
színekKék
AnyagAcél
Max. Levegő nyomás150 psi
Üzemi hőm. HatótávolságKörnyező
nyomás tartomány65 és 150 PSI
HasználtGyöngyüléses eszköz, használható ATV-khez, autókhoz, könnyű és nagy teherbírású teherautókhoz, plusz Ag traktorok gumiabroncsai, nagyméretű, tub nélküli gumiabroncsok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414801690
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagHasználtÁr
KEN-TOOL 31437 gyöngy sterilizált gumi 1 db | AC3UHX 2WFL4 3143716 1/2 "- 17 1/2"GumiTehergépjármű gumiabroncsok 16.5 - 17.5 "felnivel€232.91
KEN-TOOL 31438 Perem, sterilizált gumi 1 db teherautó gumiabroncs W 19.5 hüvelykes felni | AC3UHY 2WFL5 3143819.5 "GumiTeherautó abroncsok 19.5 "felnivel€236.78
KEN-TOOL 31439 gyöngy sterilizált gumi 1 db | AC3UHZ 2WFL6 3143922 1/2 "- 24 1/2"GumiTehergépjármű gumiabroncsok 22.5 - 24.5 "felnivel€248.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL 31444 Gyöngytartó 150 Psi
€575.50 /Mértékegység