KEN FORGING N2034-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 18.05 Inch Overall Length | AC9ZYU 3LWD8

KEN FORGING N2034-SS-12 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 1-1/2-6 menetméret, 18.05 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC9ZYU Modell: N2034-SS-12Kereszthivatkozás: 3LWD8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.5 "
Szem kívül Dia.5.187 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz18.05 "
Shank Dia.1.5 "
A szár hossza12 "
Váll Dia2.12–2.25 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.62"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret7
Működési terheléshatár20000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2034-SS-12 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 1-1/2-6 menetméret, 18.05 hüvelyk teljes hossz
€417.29 /Mértékegység