KEN FORGING N2032-24 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 24 Inch Length | AC9ZXY 3LWA7

KEN FORGING N2032-24 szemcsavar, vállal, tüzihorganyzott, 1-1/4-7 menetméret, 24 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZXY Modell: N2032-24Kereszthivatkozás: 3LWA7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.187 "
Szem kívül Dia.4.437 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz29.28 "
Shank Dia.1.25 "
A szár hossza24 "
Váll Dia1.88–2.00 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.56"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret8
Működési terheléshatár13,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.598
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2032-24 szemcsavar, vállal, tüzihorganyzott, 1-1/4-7 menetméret, 24 hüvelyk hosszú
€173.66 /Mértékegység