Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2029-24 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 24 Inch Length | AC9ZXR 3LWA1

KEN FORGING N2029-24 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 7/8-9 menetméret, 24 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZXR Modell: N2029-24Kereszthivatkozás: 3LWA1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.75 "
Szem kívül Dia.3.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz28.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza24 "
Váll Dia1.31–1.44 ”
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6415
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2029-24 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 7/8-9 menetméret, 24 hüvelyk hosszú
€89.25 /Mértékegység