Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2028-12 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/4-10 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWW 3LVZ4

KEN FORGING N2028-12 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWW Modell: N2028-12Kereszthivatkozás: 3LVZ4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€63.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz15.38 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza12 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0935
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2028-12 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 3/4-10 menetméret, 12 hüvelyk hosszú
€63.84 /Mértékegység