Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2027-4 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AC9ZWK 3LVY3

KEN FORGING N2027-4 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWK Modell: N2027-4Kereszthivatkozás: 3LVY3
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
€25.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz7"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza4"
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár3,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2027-4 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/8-11 menetméret, 4 hüvelyk hosszú
€25.98 /Mértékegység