Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2027-316SS-6 szemcsavar, 3,500 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/8-11 menetméret | CG8WNX 19L203

KEN FORGING N2027-316SS-6 szemcsavar, 3,500 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/8-11 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WNX Típus: N2027-316SS-6Kereszthivatkozás: 19L203

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 8 "
Szem kívül Dia.2 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz9"
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza6"
Váll Dia1.00 "hogy 1.06"
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár3,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2027-316SS-6 szemcsavar, 3,500 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/8-11 menetméret
€94.66 /Mértékegység