Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size, 6-5/16 Inch Length | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret, 6-5/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD3HJL Modell: N2023-SS-4-1/2Kereszthivatkozás: 3ZHG3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz6 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza4.5 "
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 szemcsavar, vállal, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret, 6-5/16 hüvelyk hosszú
€42.22 /Mértékegység