Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2023-316SS-10 Eye Bolt, 1,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/8-16 Thread Size | CG8WNN 19L198

KEN FORGING N2023-316SS-10 szemcsavar, 1,200 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WNN Típus: N2023-316SS-10Kereszthivatkozás: 19L198
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
€80.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz11.81 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza10 "
Váll Dia0.62 "hogy 0.69"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-10 szemcsavar, 1,200 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret
€80.13 /Mértékegység