Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 szemcsavar, 800 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret | CG8WNK 19L192

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 szemcsavar, 800 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WNK Model: N2022-316SS-2-1/4Kereszthivatkozás: 19L192
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
€37.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1 1 / 4 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.78 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza2 1 / 4 "
Váll Dia0.56 "hogy 0.62"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 szemcsavar, 800 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 5/16-18 menetméret
€37.39 /Mértékegység