KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWE 3LVX7

KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length

Raktáron
Tétel: AC9ZWE Modell: N2014-SS-12Kereszthivatkozás: 3LVX7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€418.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.5 "
Szem kívül Dia.5.187 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz17.187 "
Shank Dia.1.5 "
A szár hossza12 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret7
Működési terheléshatár20,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3865
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length
€418.47 /Mértékegység