Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2012-316SS-12 szemcsavar, 13,500 1 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1-4/7-8 menetméret | CG19WND 187LXNUMX

KEN FORGING N2012-316SS-12 szemcsavar, 13,500 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WND Típus: N2012-316SS-12Kereszthivatkozás: 19L187

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€285.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2 3 / 16 "
Szem kívül Dia.4 7 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz16.42 "
Shank Dia.1 1 / 4 "
A szár hossza12 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1 1 / 4-7
Működési terheléshatár13,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2012-316SS-12 szemcsavar, 13,500 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret
€285.97 /Mértékegység