Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 3/8-16 menetméret, 5.75 hüvelykes teljes hossz | AD3HBL 3ZGN6

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 3/8-16 menetméret, 5.75 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HBL Modell: N2003-SS-4-1/4Kereszthivatkozás: 3ZGN6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€45.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz5.75 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza4.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 szemcsavar, váll nélkül, 3/8-16 menetméret, 5.75 hüvelyk teljes hossz
€45.50 /Mértékegység