Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2001-5 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/4-20 Thread Size, 6.03 Inch Overall Length | AD3BMQ 3XRZ5

KEN FORGING N2001-5 szemcsavar, váll nélkül, 1/4-20 menetméret, 6.03 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3BMQ Modell: N2001-5Kereszthivatkozás: 3XRZ5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz6.030 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza5"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2001-5 szemcsavar, váll nélkül, 1/4-20 menetméret, 6.03 hüvelyk teljes hossz
€15.77 /Mértékegység