Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2001-4 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/4-20 Thread Size, 5.03 Inch Overall Length | AD3BMP 3XRZ4

KEN FORGING N2001-4 szemcsavar, váll nélkül, 1/4-20 menetméret, 5.03 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3BMP Modell: N2001-4Kereszthivatkozás: 3XRZ4
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
€13.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz5.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2001-4 szemcsavar, váll nélkül, 1/4-20 menetméret, 5.03 hüvelyk teljes hossz
€13.99 /Mértékegység