Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING M18 Szemcsavar, Vállal való emelés, M18 X 2.50 mm Menet | AD3BNK 3XTD6

KEN FORGING M18 szemcsavar, váll emelő, M18 X 2.50 mm-es menet

Raktáron
Tétel: AD3BNK Típus: M18Kereszthivatkozás: 3XTD6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.38.0mm
Szem kívül Dia.71.5mm
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz139.7mm
Shank Dia.18mm
A szár hossza51mm
Váll Dia28.45 és 31.75mm között
Vállhossz6.35mm a 7.87mm
Mérési rendszerMetric
Menet hosszaTele
MenetméretM18 x 2.5
Működési terheléshatár2,140kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING M18 szemcsavar, váll emelő, M18 X 2.50 mm-es menet
€27.53 /Mértékegység