Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING M14 Szemcsavar, Vállal való emelés, M14 X 2.00 mm Menet | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 szemcsavar, váll emelő, M14 X 2.00 mm-es menet

Raktáron
Cikkszám: AD3BNH Típus: M14Kereszthivatkozás: 3XTD4
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
€25.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.33.0mm
Szem kívül Dia.58.0mm
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz115.9mm
Shank Dia.14mm
A szár hossza41.1mm
Váll Dia23.88 és 25.40mm között
Vállhossz5.59mm a 7.11mm
Mérési rendszerMetric
Menet hosszaTele
MenetméretM14 x 2
Működési terheléshatár1,600kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING M14 szemcsavar, váll emelő, M14 X 2.00 mm-es menet
€25.35 /Mértékegység