KEN FORGING K2035-HDG szemcsavar, 28,000 1 Lb munkaterhelés, acél, 3-4/5-8 menetméret | CG19WLZ 090LXNUMX

KEN FORGING K2035-HDG szemcsavar, 28,000 1 font munkaterhelés, acél, 3-4/5-XNUMX menetméret

Raktáron
Cikk: CG8WLZ Típus: K2035-HDGKereszthivatkozás: 19L090

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2 7 / 8 "
Szem kívül Dia.6 1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz11.13 "
Shank Dia.1 3 / 4 "
A szár hossza3 3 / 4 "
Váll Dia2.50 "hogy 2.62"
Vállhossz0.50 "hogy 0.62"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 3 / 4
Menetméret1 3 / 4-5 "
Működési terheléshatár28,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2035-HDG szemcsavar, 28,000 1 font munkaterhelés, acél, 3-4/5-XNUMX menetméret
€213.59 /Mértékegység