Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2032-316SS Eye Bolt, 15,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size | CG8WLT 19L161

KEN FORGING K2032-316SS Eye Bolt, 15,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size

Raktáron
Tétel: CG8WLT Típus: K2032-316SSKereszthivatkozás: 19L161

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€259.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2 3 / 16 "
Szem kívül Dia.4 7 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz8.45 "
Shank Dia.1 1 / 4 "
A szár hossza3"
Váll Dia1.88 "hogy 2.00"
Vállhossz0.50 "hogy 0.56"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1 1 / 4-7
Működési terheléshatár15,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2032-316SS Eye Bolt, 15,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size
€259.13 /Mértékegység