Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2027-LT Eye Bolt, 4,300 Lb Working Load, Steel, 5/8-11 Thread Size | CG8WKY 19L108

KEN FORGING K2027-LT szemcsavar, 4,300 Lb munkaterhelés, acél, 5/8-11 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WKY Típus: K2027-LTKereszthivatkozás: 19L108
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
€81.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 8 "
Szem kívül Dia.2 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Teljes hossz4.89 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1 3 / 4 "
Váll Dia1.00 "hogy 1.06"
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 3 / 4
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár4,300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2027-LT szemcsavar, 4,300 Lb munkaterhelés, acél, 5/8-11 menetméret
€81.82 /Mértékegység