Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2027-HDG szemcsavar, 4,000 Lb munkaterhelés, acél, 5/8-11 menetméret | CG8WKX 19L081

KEN FORGING K2027-HDG szemcsavar, 4,000 Lb munkaterhelés, acél, 5/8-11 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WKX Típus: K2027-HDGKereszthivatkozás: 19L081

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 3 / 8 "
Szem kívül Dia.2 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz4.89 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1 3 / 4 "
Váll Dia1.00 "hogy 1.06"
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 3 / 4
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár4,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2027-HDG szemcsavar, 4,000 Lb munkaterhelés, acél, 5/8-11 menetméret
€29.72 /Mértékegység