KEN FORGING K2016-ZN Eye Bolt, 38,000 Lb Working Load, Steel, 2-4-1/2 Thread Size | CG8WHV 19L065

KEN FORGING K2016-ZN szemcsavar, 38,000 2 Lb munkaterhelés, acél, 4-1-2/XNUMX menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WHV Modell: K2016-ZNKereszthivatkozás: 19L065

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 1 / 4 "
Szem kívül Dia.6 7 / 8 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz11.45 "
Shank Dia.2"
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret2-4 1/2 "
Működési terheléshatár38,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4475
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2016-ZN szemcsavar, 38,000 2 Lb munkaterhelés, acél, 4-1-2/XNUMX menetméret
€219.30 /Mértékegység