Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2007-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/8 X 1-3/4 Inch Size | AD3BPZ 3XTH6

KEN FORGING K2007-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 5/8 x 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3BPZ Modell: K2007-BLANKKereszthivatkozás: 3XTH6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusaÜres váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4.375 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2007-BLANK szemcsavar, üres váll nélkül, 5/8 x 1-3/4 hüvelyk
€9.14 /Mértékegység