Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2001 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1/4-20 Thread | AD3BNU 3XTE5

KEN FORGING K2001 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1/4-20 menet

Raktáron
Tétel: AD3BNU Modell: K2001Kereszthivatkozás: 3XTE5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.187 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz2.06 "hogy 2.38"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2001 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1/4-20 menet
€8.17 /Mértékegység