Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 3A-MACH-UNF Machined Rod End, 3-1/2 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Drop Forged | CG8WBH 19L351

KEN FORGING 3A-MACH-UNF megmunkált rúdvég, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, süllyesztve kovácsolt

Raktáron
Tétel: CG8WBH Modell: 3A-MACH-UNFKereszthivatkozás: 19L351

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője13 / 16 ben
Főnök vastagsága3 / 8 ben
Hole Dia.3 / 8 "
Hossz3 1 / 2 "
AnyagC1035
Shank Dia.3 / 8 "
Szál3 / 8-24
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 8-24
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 3A-MACH-UNF megmunkált rúdvég, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, süllyesztve kovácsolt
€22.09 /Mértékegység