KDR-LINE REAKTOROK KDRULB43HE01 Input Reactor High Z 575/600V 11A ULType1 | AE2HPV 4XKD7

KDR-LINE REACTORS KDRULB43HE01 bemeneti reaktor High Z 575/600V 11A ULType1

Raktáron
Tétel: AE2HPV Modell: KDRULB43HE01Kereszthivatkozás: 4XKD7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€830.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység6.75 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusaMagas Z
Magasság12.25 "
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP10
Max. Kimeneti erősítők11.0
FázisHárom
típusMagas Z
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA55LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 0.9A ULTy1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.50.9Alacsony Z12.5 "€519.02
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA56LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 1.3A ULTy1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Alacsony Z12.25 "0.751.3Alacsony Z12.5 "€524.06
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA50LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 1.7A ULTy1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Alacsony Z12.25 "11.7Alacsony Z12.5 "€529.99
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA51LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 2.4A ULTy1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Alacsony Z12.25 "1.52.4Alacsony Z12.5 "€537.63
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA46LE01 Bemeneti reaktor Alacsony Z 575 / 600V 2.7A ULTy1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Alacsony Z12.25 "22.7Alacsony Z12.5 "€530.06
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA52LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 3.9A ULTy1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Alacsony Z12.25 "33.9Alacsony Z12.5 "€536.65
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA47LE01 Bemeneti reaktor alacsony Z 575 / 600V 6.1A ULTy1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Alacsony Z12.25 "56.1Alacsony Z12.5 "€562.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULB43HE01 bemeneti reaktor High Z 575/600V 11A ULType1
€830.41 /Mértékegység