VESTIL RDBT-SS dobos teherautó bölcső acél kerekekkel

Raktáron
Tétel: AG7XXG Modell: RDBT-SS

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja55 gallonos acél, műanyag vagy szálas dobok
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.10 ", 3", 6 "
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2", 1 1/4", 2 1/2"
színekSárga
Mélység20.0625 "
Lefolyó magassága12 13 / 16 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
Magasság60.63 "
Hossz20.06 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége4"
Orrlemez vastagság1 / 2 "
Előlap szélessége1 1 / 2 "
Görgők száma2
Függőleges támasztékok száma2
Teljes mélység20.0625 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Tipp szöge (fok)3 fok
Használható szélesség17 1 / 16 "
Szélesség23.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)153.83
Hajó hossza (cm)50.17
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős anyagGörgő szélességeÁr
VESTIL RDBT-MR dobos teherautó-bölcső önthető gumikerékkel | AG7XXD RDBT-MR10 ", 3", 6 "Penész a gumi2", 1 1/4", 2 1/2"€975.21
VESTIL RDBT-PO dobos teherautó bölcső poliolefin kerekekkel | AG7XXF RDBT-PO3"Poly a Poly-n2"€1,061.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDBT-SS dobos teherautó bölcső acél kerekekkel
€1,080.84 /Mértékegység