Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 26mm | AB9AVN 2ATE5

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 26mm

Raktáron
Tétel: AB9AVN Modell: 0130.20 MB2Kereszthivatkozás: 2ATE5
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
€6.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
Üregmagasság0.39 "/ 10 mm
Üreg szélessége0.79 "/ 20 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Magasság0.49 "/ 12.5 mm
Link a Link Pitch linkre0.51 "/ 13 mm
Külső szélesség1.02 "/ 26 mm
StílusNyisd ki
típusMicrotrack (TM) Mini Nylon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.59
HS-kód3926909980
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÜregmagasságÜreg szélességeMagasságHosszLink a Link Pitch linkreKülső szélességtípusÁr
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 tartókonzol készlet Varitrak(r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39 láb.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€34.62
KABELSCHLEPP S0950 MB4 tartókonzol készlet Varitrak(r) Steel 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52 láb.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€85.41
KABELSCHLEPP S1250 MB4 tartókonzol készlet Varitrak(r) Steel 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66 láb.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€104.77
KABELSCHLEPP S1800 MB4 tartókonzol készlet Varitrak(r) Steel 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92 láb.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) nagy teherbírású acél€218.31
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10 MB20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.96
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€6.96
KABELSCHLEPP 0180.15 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 23mm | AB9AVQ 2ATE7 0180.15 MB20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon€7.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 tartókonzol Microtrack(tm) Szélesség 26mm
€6.75 /Mértékegység