Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA LR-1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGX 4YF92

KABA LR-1021-B-26D-41 zárkombináció

Raktáron
Tétel: AE2MGX Modell: LR-1021-B-26D-41Kereszthivatkozás: 4YF92
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
€1,012.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2 3 / 4
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-1/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat1
KézJobb
Fogantyú típusaFogantyú
Belső mélység2.375 "
Belső magasság9"
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésKis formátumú cserélhető mag
billentyűzet5 nyomógomb, Vandal Resistant
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság7.375 "
Külső szélesség3.125 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.76
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességCase MaterialbefejezBillentyűzésKülső magasságKülső szélességFunkcióKézÁr
KABA 1011-05-41 Zárkombináció | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "cinkAntik sárgarézStandard 7.375 "3.125 "PassageMegfordítható€722.16
KABA 1011-26D-41 zárkombináció | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "cinkSzatén krómStandard 7.375 "3.125 "BejáratMegfordítható€917.95
KABA 1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratMegfordítható€806.10
KABA 1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "cinkSzatén krómKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratMegfordítható€852.72
KABA LL-1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratBal€973.63
KABA LL-1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "cinkSzatén krómKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratBal€967.92
KABA LR-1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratJobb€1,028.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA LR-1021-B-26D-41 zárkombináció
€1,012.44 /Mértékegység