Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA 1011-26D-41 zárkombináció | AB3LEL 1U140

KABA 1011-26D-41 Zár kombináció

Raktáron
Tétel: AB3LEL Modell: 1011-26D-41Kereszthivatkozás: 1U140
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
€1,090.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2 3 / 4
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-1/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat1
KézMegfordítható
Fogantyú típusaGomb
Belső magasság9"
Belső szélesség3.25 "
BillentyűzésStandard
billentyűzet5 nyomógomb, Vandal Resistant
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság7.375 "
Külső szélesség3.125 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességCase MaterialbefejezBillentyűzésKülső magasságKülső szélességFunkcióKézÁr
KABA 1011-05-41 Zárkombináció | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "cinkAntik sárgarézStandard 7.375 "3.125 "PassageMegfordítható€830.71
KABA 1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratMegfordítható€927.26
KABA 1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "cinkSzatén krómKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratMegfordítható€980.89
KABA LL-1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratBal€1,119.96
KABA LL-1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "cinkSzatén krómKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratBal€1,150.25
KABA LR-1021-B-05-41 zárkombináció | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "cinkAntik sárgarézKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratJobb€1,183.33
KABA LR-1021-B-26D-41 zárkombináció | AE2MGX 4YF92 LR-1021-B-26D-413.25 "cinkSzatén krómKis formátumú cserélhető mag7.375 "3.125 "BejáratJobb€1,164.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA 1011-26D-41 Zár kombináció
€1,090.86 /Mértékegység