Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA 9662C100441 Szekrényzár Nyomógomb szatén sárgaréz | AC8XRG 3EPT2

KABA 9662C100441 Szekrényzár Nyomógomb szatén sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC8XRG Modell: 9662C100441Kereszthivatkozás: 3EPT2
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
€144.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus, kulcs nélküli szekrényzár
ADA-kompatibilisNem
Csavardobásvég
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-1/8" to 2-1/4"
befejezSzatén sárgaréz
Tűz értékeltNem
FunkcióKonténer
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaHüvelykujj
BillentyűzésOpcionális kulcsfelülírás
billentyűzet5 nyomógomb, Vandal Resistant
Retesz hossza1"
Retesz típusaHoltcsavarok
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység2"
Külső magasság5.25 "
Külső szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
KABA 9662C1026D41 Szekrényzár Nyomógomb szatén króm | AC8XRF 3EPT1 9662C1026D41Szatén króm€163.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA 9662C100441 Szekrényzár Nyomógomb szatén sárgaréz
€144.53 /Mértékegység