Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO IL-OP-19-LH-AL KÉSZLETEK - ALDORA STÍLUS Eltolásos csuklópánt bal kéz átlátszó alumínium | AH9LWK 40JK91

KABA ILCO IL-OP-19-LH-AL KÉSZLETEK - ALDORA STÍLUS Eltolásos forgópánt bal kéz átlátszó alumínium

Raktáron
Tétel: AH9LWK Modell: IL-OP-19-LH-AL KÉSZLETEK - ALDORA STÍLUSKereszthivatkozás: 40JK91

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€67.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklópánt
befejezAlumínium
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként5
Terhelhetőség125.0 font
AnyagÖntött alumínium
Felszerelésfelületi
Vezetékek száma0
IrányultságBal kéz
Mozgástartomány180 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országTW

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTételTerhelhetőségAnyagFelszerelésIrányultságÁr
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL KÉSZLETEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDD 20VF11 IL-OP-12-RH-AL SZETTEKAlumíniumAlumíniumEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€29.57
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SZETTEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDE 20VF12 IL-OP-12-LH-AL SZETTEKAlumíniumAlumíniumEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€29.57
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SZETTEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDF 20VF14 IL-OP-12-LH-DU SZETTEKSötét bronzSötét bronzEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€29.57
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL ÖBLÍTŐKÉSZLETEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font | AF7DDG 20VF15 IL-OP-10-LH-AL öblítő készletAlumíniumAlumíniumEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU ÖBLÍTŐKÉSZLETEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDH 20VF16 IL-OP-10-LH-DU öblítő készletSötét bronzSötét bronzEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL ÖBLÍTŐKÉSZLETEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDJ 20VF17 IL-OP-10-RH-AL öblítő készletAlumíniumAlumíniumEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU ÖBLÍTŐKÉSZLETEK Eltolt csuklópánt félfelület 125 font. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU öblítő készletSötét bronzSötét bronzEltolt csuklópánt125 fontÖntött alumíniumFélfelület-€31.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO IL-OP-19-LH-AL KÉSZLETEK - ALDORA STÍLUS Eltolásos forgópánt bal kéz átlátszó alumínium
€67.37 /Mértékegység