Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KABA ILCO IL-KDDH-4-DU karos ajtótartó 1 hüvelykes sötét bronz | AH9LWV 40JL01

KABA ILCO IL-KDDH-4-DU emelőkaros ajtótartó, 1 hüvelyk, sötét bronz

Raktáron
Tétel: AH9LWV Modell: IL-KDDH-4-DUKereszthivatkozás: 40JL01
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
€11.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Ajtótartó
Alapdia.1"
színekbarna
befejezSötét bronz
hardverBeleértve
Magasság1 55 / 64 "
AnyagÖntött cink
Szerelési típusAjtótartó
Vetítés4"
Tipp AnyagGumi
Szélesség1 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságVetítésSzélességÁr
KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Karos ajtótartó átlátszó alumínium | AH9LWU 40JK99 IL-KDDH-4-ALForgácsTiszta alumínium1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€11.35
KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Karos ajtótartó 1 hüvelyk fekete | AH9LWW 40JL02 IL-KDDH-4-BLKFeketeFekete1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€11.06
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Karos ajtótartó átlátszó alumínium 5 hüvelykes | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALForgácsTiszta alumínium5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€14.37
KABA ILCO IL-KDDH-5-DU karos ajtótartó 1 hüvelykes sötét bronz | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DUbarnaSötét bronz5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€14.04
KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK karos ajtótartó 1 hüvelyk fekete | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKFeketeFekete5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€14.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-DU emelőkaros ajtótartó, 1 hüvelyk, sötét bronz
€11.06 /Mértékegység