Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Szerelvény szigetelés 90 Könyök 1/2 hüvelykes Id | AD8ZGA 4NRD2

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Illesztő szigetelés 90 könyök 1/2 hüvelyk azonosító

Raktáron
Tétel: AD8ZGA Modell: 801-LRE-100048Kereszthivatkozás: 4NRD2
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
€8.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték7.5
Kb. „R” faktor7.5
színekFekete
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1 / 4 "
Cső azonosítóhoz3 / 8 "
Cső OD esetén1 / 2 "
Használatra OnCsővezetékek, vezetékek és tartályok
Szigetelés Névleges azonosító1 / 2 "
Hossz27 / 64 "
Anyagelasztomer
Temp. Hatótávolság-297 foktól 220 fokig F
Falvastagság1"
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóHosszTemp. HatótávolságFalvastagságSzélességÁr
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Szerelvény szigetelés 90 könyök 5/8 hüvelyk Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Fekete5 / 8 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.62 "€5.34
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3/4 hüvelykes Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Fekete3 / 4 "5 / 8 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.75 "€5.53
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelykes azonosító | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Fekete7 / 8 "23 / 32 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "1.88 "€6.41
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk azonosító | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Fekete2"59 / 64 "-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "3"€6.15
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Szerelvény szigetelés 90 könyök 5/8 hüvelyk Id | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Fekete5 / 8 "27 / 64 "-297 foktól 220 fokig F3 / 4 "2.12 "€7.53
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3/4 hüvelykes Id | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Fekete3 / 4 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F3 / 4 "2.25 "€7.41
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Szerelvény szigetelés 90 könyök 7/8 hüvelyk Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Fekete7 / 8 "1 / 2 "-297 foktól 220 fokig F3 / 4 "2.38 "€8.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100048 Illesztő szigetelés 90 könyök 1/2 hüvelyk azonosító
€8.22 /Mértékegység