K-FLEX USA 6RHFN068348 Csőszigetelés 3-1/2 hüvelyk x 6 láb hosszúság zöld | AD8ZED 4NPW5

K-FLEX USA 6RHFN068348 csőszigetelés 3-1/2 hüvelyk x 6 láb hosszúság zöld

Tétel: AD8ZED Típus: 6RHFN068348Kereszthivatkozás: 4NPW5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€123.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték4.7
Kb. „R” faktor4.7
színekZöld
A vascső méretéhez3"
Szigetelés Névleges azonosító3.5 "
Szigetelés típusaVilágítatlan
Hossz6"
AnyagHalogénmentes elasztomer
Temp. Hatótávolság-297 foktól 300 fokig F
Falvastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)186.69
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: K-FLEX

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorszínekSzigetelés Névleges azonosítóAnyagTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
K-FLEX USA 6RX038058 Csőszigetelés 5/8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszú fekete | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Fekete5 / 8 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F3 / 8 "€4.37
ajánlatkérés
K-FLEX USA 6RX038078 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszú fekete | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Fekete7 / 8 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F3 / 8 "€5.16
ajánlatkérés
K-FLEX USA 6RX038118 Csőszigetelés 1-1 / 8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Fekete1.125 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F3 / 8 "€5.68
ajánlatkérés
K-FLEX USA 6RX038138 Csőszigetelés 1-3 / 8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszúságú Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Fekete1.375 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F3 / 8 "€7.61
ajánlatkérés
K-FLEX USA 3RX038158 Csőszigetelés 1-5 / 8 hüvelyk Id 6 láb hosszúságú Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Fekete1.625 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F3 / 8 "€8.18
ajánlatkérés
K-FLEX USA 6RX048058 Csőszigetelés 5/8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszú fekete | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Fekete5 / 8 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "€6.75
ajánlatkérés
K-FLEX USA 6RX048078 Csőszigetelés 7/8 hüvelyk azonosítójú 6 láb hosszú fekete | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Fekete7 / 8 "elasztomer-297 foktól 220 fokig F1 / 2 "€7.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K-FLEX USA 6RHFN068348 csőszigetelés 3-1/2 hüvelyk x 6 láb hosszúság zöld
€123.66 /Mértékegység