Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M8-LED R biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED piros | AC8AGE 39F084

K E SAFETY M8-LED R biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED piros

Raktáron
Tétel: AC8AGE Modell: M8-LED RKereszthivatkozás: 39F084
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
€90.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses biztonsági lámpa
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
színekPiros
Áramlat0.20A AC
Mélység4.75
Átmérő4 9 / 64 "
Villog percenként60
Magasság9
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama30,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésMágneses
Működési hőmérséklet.-20-70 C fok
Áramforrás(2) D elem (nem tartozék)
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség4.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8530100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A hagyományos barikádlámpák kisebb változata Az M-8 10-szeresére bírja a hagyományos izzólámpás barikádlámpákat. A fotocellával integrálva lehetővé teszi a nappali-éjszakai működést, és LED-jelzővel van felszerelve, amely tájékoztatja Önt az I fotocelláról

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
KE SAFETY M8-LED biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED kék | AC8AGC 39F082 M8-LEDKékKék€114.03
KE SAFETY M8-LED A biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED borostyánsárga | AC8AGD 39F083 M8-LED ABorostyánBorostyán€106.94
KE SAFETY M8-LED G biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED zöld | AC8AGF 39F085 M8-LED GZöldZöld€107.02
KE SAFETY M8-LED C biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED átlátszó | AC8AGG 39F086 M8-LED CSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása€103.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M8-LED R biztonsági lámpa mágneses talppal 8 LED piros
€90.50 /Mértékegység