Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M50B-LED figyelmeztető villogó kék 5 led D cella | AC8AHB 39F105

K E SAFETY M50B-LED figyelmeztető villogó kék 5 led D cella

Raktáron
Tétel: AC8AHB Modell: M50B-LEDKereszthivatkozás: 39F105
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
€68.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztetés Strobe
TestszínKék
test anyagaMűanyag
színekKék
Áramlat0.28A AC
Mélység2.25
Átmérő2.031 "
Villog percenként90, 180
Magasság4.5
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS
A lámpa élettartama20,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKerek csavar
Lens AnyagPMMA
FelszerelésMágneses
Működési hőmérséklet.-25-54 C fok
Áramforrás(1) D akkumulátor (nem tartozék)
ÉrtékelésIPX4
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség2.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8505191000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egy mérföldig látható. A Diamond Cut lencse maximalizálja a tartósságot és a láthatóságot anélkül, hogy megemelné az árát. 1 D cellás akkumulátorral működik, amely 120 órát biztosít. futási idő.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTestszínszínekObjektív kialakításLens AnyagFelszerelésMűködési hőmérséklet.SzélességÁr
KE SAFETY M9600-LED A figyelmeztető villogó borostyán 120 Watt | AC8AGZ 39F103 M9600-LED APolikarbonátBorostyánBorostyánKupolaPolikarbonátCsavar0-50 C fok7€231.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M50B-LED figyelmeztető villogó kék 5 led D cella
€68.80 /Mértékegység