Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M9600-LED A figyelmeztető villogó borostyán 120 Watt | AC8AGZ 39F103

K E SAFETY M9600-LED Figyelmeztető villogó borostyánsárga 120 Watt

Raktáron
Tétel: AC8AGZ Modell: M9600-LED AKereszthivatkozás: 39F103
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
€231.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztetés Strobe
TestszínBorostyán
test anyagaMűanyag
színekBorostyán
Áramlat0.45A AC
Mélység7
Átmérő6"
Villog percenként70
Magasság6.5
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama20,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavar
Működési hőmérséklet.0-50 C fok
ÉrtékelésIPX4
Függőleges tengely forgásaRögzített
Feszültség12-90 VDC
Watts120
Szélesség7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8531200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A LED-es jármű villogók lezárt áramköri lappal, fordított polaritással és feszültségcsúcsvédelemmel rendelkeznek. 120 nagy teljesítményű led maximális fényerőt és távolságot biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTestszínszínekObjektív kialakításLens AnyagFelszerelésMűködési hőmérséklet.SzélességÁr
KE SAFETY M50B-LED figyelmeztető villogó kék 5 led D cella | AC8AHB 39F105 M50B-LEDABSKékKékKerek csavarPMMAMágneses-25-54 C fok2.25€68.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M9600-LED Figyelmeztető villogó borostyánsárga 120 Watt
€231.22 /Mértékegység