Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M490-LED DC B Figyelmeztető villogó karima Kék | AC8AGV 39F098

K E SAFETY M490-LED DC B Figyelmeztető villogó karima Kék

Raktáron
Tétel: AC8AGV Modell: M490-LED DC BKereszthivatkozás: 39F098
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
€135.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztetés Strobe
erősítők0.4
TestszínKék
test anyagaMűanyag
színekKék
Áramlat0.18-0.24A AC
Mélység4
Átmérő2.25 "
Villog percenként63, 63, 80, 120
Magasság5.6
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama26,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésCsavar
Működési hőmérséklet.-30-50 C fok
Áramforrás12–90 VDC
ÉrtékelésIP67
Függőleges tengely forgásaRögzített
Feszültség12-90 VDC
Watts5
Szélesség3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A jármű LED-es villogói lezárt áramköri lappal, fordított polaritással és feszültségcsúcsvédelemmel rendelkeznek, valamint karimás rögzítéssel rendelkeznek az alapba. Több villanóminta is könnyen kiválasztható a teljesítményvezérlő panelen lévő jumper cseréjével.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésTestszínszínekWattsSzélességÁramlatMélységÁtmérőÁr
KE SAFETY M490-LED DCAP figyelmeztető villogó 12-90V DC borostyánsárga | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67BorostyánBorostyán530.18-0.24A AC32.25 "€164.32
KE SAFETY M490-LED DCBP figyelmeztető villogó 12-90V DC kék | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67KékKék530.18-0.24A AC32.25 "€144.53
KE SAFETY M490-LED DC A Figyelmeztető villogó karima borostyánsárga | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67BorostyánBorostyán530.18-0.24A AC42.25 "€155.67
KE SAFETY M7600-LED A figyelmeztető villogó 12-90V DC 4 Watt borostyánsárga | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66BorostyánBorostyán450.13-0.20A AC53.25 "€165.67
KE SAFETY M7600-LED B Figyelmeztető villogó 12-90V DC 4 Watt Kék | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66KékKék450.13-0.20A AC53.25 "€143.71
KE SAFETY M7600-LED R Figyelmeztető villogó 12-90V DC 4 Watt Piros | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66PirosPiros450.13-0.20A AC53.25 "€140.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M490-LED DC B Figyelmeztető villogó karima Kék
€135.40 /Mértékegység