Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY KE-FL45 elemlámpa akkumulátor jelzővel Vasúti | AC8AFW 39F076

K E SAFETY KE-FL45 elemlámpa, vasúti elemjelzővel

Raktáron
Cikkszám: AC8AFW Modell: KE-FL45Kereszthivatkozás: 39F076
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
€40.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemélyes figyelmeztető / biztonsági lámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje1.5 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága200m
TestszínKék
Test Dia.5.5 "
test anyagaMűanyag
Mélység12.01
Zseblámpa fokozatTaktikai
Magasság3.23
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz8.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens130
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény130
Az elemek száma2
Futási idő magas beállításon1.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Függőleges tengely forgásaRögzített
Víz behatolási besorolásIPX6
Súly elemekkel10.00 oz.
Szélesség3.23

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.2
Hajó hossza (cm)30.51
Hajószélesség (cm)8.2
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vasúti jóváhagyással rendelkező LED elemlámpa elemjelzővel. Ez a zseblámpa 4 (AA) vagy 2 D elem használatát is lehetővé teszi.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaLumensMaximális lumen teljesítményFutási idő magas beállításonKapcsolótípusVíz behatolási besorolásÁr
KE BIZTONSÁG KE-FL40 Zseblámpa 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126 KE-FL407.6 "25 XNUMX óra.100m10010025 XNUMX óra.CsúszikIP44€20.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY KE-FL45 elemlámpa, vasúti elemjelzővel
€40.41 /Mértékegység