Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE BIZTONSÁG KE-FL40 Zseblámpa 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126

K E SAFETY KE-FL40 Zseblámpa 60 Lumen LED

Raktáron
Tétel: AC8AHM Modell: KE-FL40Kereszthivatkozás: 39F126
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
€20.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje25 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága100m
TestszínFekete és narancssárga
Test Dia.5.25 "
test anyagaMűanyag
Mélység2.5
Zseblámpa fokozatTaktikai
Magasság8
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz7.6 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens100
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény100
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása6624cd
Futási idő magas beállításon25 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusCsúszik
Függőleges tengely forgásaRögzített
Víz behatolási besorolásIP44
Súly elemekkel13.50 oz.
Szélesség2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Az FL40 könnyű és 40 órát meghaladó üzemidőt kínál 2 D cellás elemekkel. Vízálló és tartós, ütésálló műanyaggal, amely képes egy hét lábcsepp meglátására.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaLumensMaximális lumen teljesítményFutási idő magas beállításonKapcsolótípusVíz behatolási besorolásÁr
KE SAFETY KE-FL45 elemlámpa akkumulátor jelzővel Vasúti | AC8AFW 39F076 KE-FL458.75 "1.5 XNUMX óra.200m1301301.5 XNUMX óra.Push ButtonIPX6€40.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY KE-FL40 Zseblámpa 60 Lumen LED
€20.99 /Mértékegység