Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE S23304 dokumentumdoboz, pattintható retesz, egy csomag, piros | CD8DCC JSTS233040

JUSTRITE S23304 dokumentumdoboz, pattintható retesz, egy csomag, piros

Raktáron
Tétel: CD8DCC Típus: S23304Kereszthivatkozás: JSTS233040
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
€136.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokumentum doboz
Állítható polcokNem
színekPiros
Külső mélység2.125 "
Külső magasság14.5 "
Külső szélesség11 "
Belső mélység1"
Belső magasság12.3 "
Belső szélesség8.6 "
Anyagpolietilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

Biztonságosan tárolja a kézikönyveket és dokumentumokat ezekben az időjárásálló polietilén tárolódobozokban. Minden doboz élénkpiros színű a jó láthatóság érdekében, és sima felülettel rendelkezik a címkék számára. Használja a mellékelt címkecsomagot, amely két üres címkét és „SDS” és „Használati utasítás” feliratú címkéket tartalmaz. A dobozok nagy teherbírású, kétoldalas ragasztószalaggal vannak felszerelve az egyszerű telepítés érdekében. Elfogadja a lakatot, ha a biztonság aggodalomra ad okot.

Jellemzők:

  • Óvja a fontos papírokat a nedvességtől és a szennyeződéstől
  • Közepes méretű, elöl nyíló fazon
  • Egyetlen csomag

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
JUSTRITE 23303 dokumentumdoboz, 10-1/4 hüvelyk szélesség x 2-1/4 hüvelyk mélység | AB4LDB JSTB233030 23303---polietilén€94.53
JUSTRITE 23304 dokumentumdoboz, 11 hüvelyk szélesség x 2-1/8 hüvelyk mélység | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polietilén€114.13
JUSTRITE 23306 dokumentumdoboz, 13-1/8 hüvelyk szélesség x 3-4/7 hüvelyk mélység | AB4LDD JSTB233060 23306---Műanyag€173.36
JUSTRITE S23303 Dokumentumdoboz, Flip Top, Egycsomagos, Piros | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polietilén€130.10
JUSTRITE S23306 irattartó retesz, egy csomag, piros | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polietilén€165.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE S23304 dokumentumdoboz, pattintható retesz, egy csomag, piros
€136.55 /Mértékegység