JUSTRITE S23306 irattartó retesz, egy csomag, piros | CD8DCE JSTS233060

JUSTRITE S23306 irattartó retesz, egy csomag, piros

Raktáron
Tétel: CD8DCE Típus: S23306Kereszthivatkozás: JSTS233060

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokumentum doboz
Állítható polcokNem
színekPiros
Külső mélység3.563 "
Külső magasság15.75 "
Külső szélesség13.125 "
Belső mélység2.3 "
Belső magasság13.3 "
Belső szélesség10.8 "
Anyagpolietilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

Biztonságosan tárolja a kézikönyveket és dokumentumokat ezekben az időjárásálló polietilén tárolódobozokban. Minden doboz élénkpiros színű a jó láthatóság érdekében, és sima felülettel rendelkezik a címkék számára. Használja a mellékelt címkecsomagot, amely két üres címkét és „SDS” és „Használati utasítás” feliratú címkéket tartalmaz. A dobozok nagy teherbírású, kétoldalas ragasztószalaggal vannak felszerelve az egyszerű telepítés érdekében. Elfogadja a lakatot, ha a biztonság fontos, és az SDS-kötőanyagot.

Jellemzők:

  • Óvja a fontos papírokat a nedvességtől és a szennyeződéstől
  • Nagy méret, elöl nyíló fazon
  • Egyetlen csomag

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
JUSTRITE 23303 dokumentumdoboz, 10-1/4 hüvelyk szélesség x 2-1/4 hüvelyk mélység | AB4LDB JSTB233030 23303---polietilén€94.53
JUSTRITE 23304 dokumentumdoboz, 11 hüvelyk szélesség x 2-1/8 hüvelyk mélység | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polietilén€114.13
JUSTRITE 23306 dokumentumdoboz, 13-1/8 hüvelyk szélesség x 3-4/7 hüvelyk mélység | AB4LDD JSTB233060 23306---Műanyag€173.36
JUSTRITE S23303 Dokumentumdoboz, Flip Top, Egycsomagos, Piros | CD8DCB JSTS233030 S233031.6 "11.5 "8.8 "polietilén€130.10
JUSTRITE S23304 dokumentumdoboz, pattintható retesz, egy csomag, piros | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polietilén€136.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE S23306 irattartó retesz, egy csomag, piros
€165.42 /Mértékegység