JUSTRITE 915503 külső lámpacsomag | CD8DBR

JUSTRITE 915503 Külső lámpacsomag

Raktáron
Tétel: CD8DBR Típus: 915503

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,629.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfény
színekPiros
Mélység18 "
Magasság18 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

Explosion-proof exterior light, photocell activated. NOTE: This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Only available when ordered with the Interior Light/Fan Package 915501.

Jellemzők:

  • Photocell activated, explosion-proof exterior light

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 915501 belső világítás ventilátor csomag | CD8DBQ 91550117 "17 "17 "€20,697.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915503 Külső lámpacsomag
€6,629.70 /Mértékegység