JUSTRITE 915311 robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 12-9 dobszekrény | AG3EAC 32XT86

JUSTRITE 915311 Robbanásbiztos fűtés és légkondicionáló csomag, 12-9 dobszekrény

Raktáron
Tétel: AG3EAC Típus: 915311Kereszthivatkozás: 32XT86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39,293.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos fűtés
színekZöld, Csont
Mélység1"
Magasság1"
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.74
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)127
HS-kód9406008025

Termék részletek:

Tartalma: Robbanásbiztos, 20,000 12,000 BTU klímaberendezés. Robbanásbiztos, 12 16 BTU fűtőtest. 387 és 506 dobos tűzállóságú vagy 11 és XNUMX köbméteres Agri-Turf-hez használható? csak szekrények. MEGJEGYZÉS: Az optimális hőmérsékletszabályozás érdekében a megfelelő méretű R-XNUMX szigetelőcsomagot kell megrendelni, ha tűzálló modellekkel együtt vásárolja meg az egységet. Ezt a tartozékot egy zárható szekrénnyel együtt kell megvásárolni a megfelelő telepítés és az FM-engedély megőrzése érdekében. Nem áll rendelkezésre a nem éghető szekrényes modelleken.

Jellemzők:

  • Fűtési és/vagy légkondicionálási lehetőség, ahol a kényelem, a kémiai stabilitás vagy a fagyvédelem fontos
  • Mindkét egység robbanásbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 915301 robbanásbiztos fűtőelem, 6000 BTU, 6-9 dobszekrény | AG3DZX 32XT81 915301Zöld9"21 "43 "€13,259.40
JUSTRITE 915303 Robbanásbiztos melegítő, 12000 BTU, 12-16 Dobszekrény | AG3DZY 32XT82 915303Zöld9"21 "43 "€14,714.70
JUSTRITE 915309 Robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 6-9 dobszekrény | AG3EAB 32XT85 915309Zöld, Csont1"1"1"€35,250.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915311 Robbanásbiztos fűtés és légkondicionáló csomag, 12-9 dobszekrény
€39,293.10 /Mértékegység