JUSTRITE 915309 Robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 6-9 dobszekrény | AG3EAB 32XT85

JUSTRITE 915309 Robbanásbiztos fűtés és légkondicionáló csomag, 6-9 dobszekrény

Raktáron
Tétel: AG3EAB Típus: 915309Kereszthivatkozás: 32XT85

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€35,250.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos fűtés
színekZöld, Csont
Mélység1"
Magasság1"
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.74
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)127
HS-kód9406008025

Termék részletek:

Includes: Explosion-proof, 15,000 BTU air conditioner. Explosion-proof, 6,000 BTU heater. For use with 6- and 9-drum fire-rated or 205- and 296-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE:For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Jellemzők:

  • Fűtési és/vagy légkondicionálási lehetőség, ahol a kényelem, a kémiai stabilitás vagy a fagyvédelem fontos
  • Mindkét egység robbanásbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 915301 robbanásbiztos fűtőelem, 6000 BTU, 6-9 dobszekrény | AG3DZX 32XT81 915301Zöld9"21 "43 "€13,259.40
JUSTRITE 915303 Robbanásbiztos melegítő, 12000 BTU, 12-16 Dobszekrény | AG3DZY 32XT82 915303Zöld9"21 "43 "€14,714.70
JUSTRITE 915311 robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 12-9 dobszekrény | AG3EAC 32XT86 915311Zöld, Csont1"1"1"€39,293.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915309 Robbanásbiztos fűtés és légkondicionáló csomag, 6-9 dobszekrény
€35,250.60 /Mértékegység