JUSTRITE 915303 Robbanásbiztos melegítő, 12000 BTU, 12-16 Dobszekrény | AG3DZY 32XT82

JUSTRITE 915303 robbanásbiztos melegítő, 12000 BTU, 12-16 dobszekrény

Raktáron
Tétel: AG3DZY Típus: 915303Kereszthivatkozás: 32XT82

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,714.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos fűtés
színekZöld
Mélység9"
Magasság21 "
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9406008025

Termék részletek:

Explosion-proof, wall mounted, 6,000 BTU heater. For use with 6- and 9-drum fire-rated or 205- and 296-cu ft Agri-Turf? lockers only. NOTE: For optimum temperature control, the appropriate size R-11 insulation package must be ordered when unit is purchased in conjunction with fire-rated models. This accessory must be purchased in conjunction with a locker to ensure proper installation and to retain FM-approval. Not available on Non-combustible locker models.

Jellemzők:

  • Heating option where comfort, chemical stability or freeze protection is a concern
  • Robbanásbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 915301 robbanásbiztos fűtőelem, 6000 BTU, 6-9 dobszekrény | AG3DZX 32XT81 915301Zöld9"21 "43 "€13,259.40
JUSTRITE 915309 Robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 6-9 dobszekrény | AG3EAB 32XT85 915309Zöld, Csont1"1"1"€35,250.60
JUSTRITE 915311 robbanásbiztos fűtő- és légkondicionáló csomag, 12-9 dobszekrény | AG3EAC 32XT86 915311Zöld, Csont1"1"1"€39,293.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915303 robbanásbiztos melegítő, 12000 BTU, 12-16 dobszekrény
€14,714.70 /Mértékegység